€ 607,70/ stukexcl. btw
€ 735,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 60.3 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 600 kN |
Dynamisch draaggetal | 499 kN |
Grenstoerental | 1700 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 63 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 6.44 kg |
Gewicht | 14.2 lb |