Eriks
SKF

SKF 2317 M/C3, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 85 mm ID, 180 mm OD, 60 mm WD

  • ERIKS:23756181
  • Fabrikant:7316576605857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met massief messing kooi op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 884,99/ stukexcl. btw

€ 1.070,84incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2317
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
140 kN
Statisch draaggetal
51 kN
Referentietoerental
6700 tr/min
Grenstoerental
4800 tr/min
Alternatieven

€ 932,69/ stukexcl. btw

€ 1.128,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026