€ 8.726,84/ stukexcl. btw
€ 10.559,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 23168 |
Type | Spherical roller bearing |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 580 mm |
Breedte | 190 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 6800 kN |
Dynamisch draaggetal | 4445 kN |
Grenstoerental | 1000 tr/min |
Referentietoerental | 800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 480 kN |
Prestatieklasse | SKF Explorer |
Gewicht | 201.4 kg |
Gewicht | 444 lb |