€ 9.942,85/ stukexcl. btw
€ 12.030,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 23168 |
Type | Spherical roller bearing |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 580 mm |
Breedte | 190 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 6800 kN |
Dynamisch draaggetal | 4452 kN |
Grenstoerental | 340 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 480 kN |
Prestatieklasse | SKF Explorer |
Gewicht | 205.93 kg |
Gewicht | 454 lb |