€ 7.959,72/ stukexcl. btw
€ 9.631,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 160 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 5100 kN |
Dynamisch draaggetal | 3368 kN |
Grenstoerental | 1200 tr/min |
Referentietoerental | 950 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 123 kg |
Gewicht | 271 lb |