€ 540,40/ stukexcl. btw
€ 653,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2316 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 58 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 135 kN |
Statisch draaggetal | 49 kN |
Referentietoerental | 7000 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
€ 843,73/ stukexcl. btw
€ 1.020,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026