€ 4.993,91/ stukexcl. btw
€ 6.042,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 146 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4250 kN |
Dynamisch draaggetal | 2788 kN |
Grenstoerental | 420 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 335 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 94.8 kg |
Gewicht | 209 lb |