€ 4.770,53/ stukexcl. btw
€ 5.772,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 144 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3900 kN |
Dynamisch draaggetal | 2664 kN |
Grenstoerental | 1400 tr/min |
Referentietoerental | 1100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 290 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 86.2 kg |
Gewicht | 190 lb |
€ 4.475,57/ stukexcl. btw
€ 5.415,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026