Eriks
SKF

SKF 2315 M, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 75 mm ID, 160 mm OD, 55 mm WD

  • ERIKS:23756146
  • Fabrikant:7316576605789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met massief messing kooi op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 462,69/ stukexcl. btw

€ 559,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2315
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
55 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
124 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Referentietoerental
7500 tr/min
Grenstoerental
5600 tr/min
Alternatieven

€ 827,41/ stukexcl. btw

€ 1.001,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026