€ 2.655,35/ stukexcl. btw
€ 3.212,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 370 mm |
Breedte | 120 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2750 kN |
Dynamisch draaggetal | 1888 kN |
Grenstoerental | 1700 tr/min |
Referentietoerental | 1300 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 50.6 kg |
Gewicht | 112 lb |
€ 2.844,63/ stukexcl. btw
€ 3.442,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026