€ 3.556,27/ stukexcl. btw
€ 4.303,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 370 mm |
Breedte | 120 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2750 kN |
Dynamisch draaggetal | 1891 kN |
Grenstoerental | 530 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 232 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 52.6 kg |
Gewicht | 116 lb |