€ 3.040,46/ stukexcl. btw
€ 3.678,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 112 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2360 kN |
Dynamisch draaggetal | 1668 kN |
Grenstoerental | 580 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 204 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 41.3 kg |
Gewicht | 91 lb |