Eriks
SKF

SKF 2314 M/C3, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 70 mm ID, 150 mm OD, 51 mm WD

  • ERIKS:23756123
  • Fabrikant:7316576608797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met massief messing kooi op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 353,03/ stukexcl. btw

€ 427,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2314
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
51 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
111 kN
Statisch draaggetal
37.5 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Grenstoerental
6000 tr/min