€ 1.679,37/ stukexcl. btw
€ 2.032,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 96 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1760 kN |
Dynamisch draaggetal | 1263 kN |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Referentietoerental | 1700 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 26.2 kg |
Gewicht | 57.8 lb |
€ 1.849,81/ stukexcl. btw
€ 2.238,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026