€ 2.249,15/ stukexcl. btw
€ 2.721,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 96 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1800 kN |
Dynamisch draaggetal | 1264 kN |
Grenstoerental | 660 tr/min |
Referentietoerental | 7500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 160 kN |
Gewicht | 2.09 kg |
Gewicht | 59.7 lb |