€ 1.323,14/ stukexcl. btw
€ 1.601,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 86 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1370 kN |
Dynamisch draaggetal | 1029 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Referentietoerental | 1900 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 19.2 kg |
Gewicht | 42.3 lb |
€ 1.374,70/ stukexcl. btw
€ 1.663,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026