€ 1.653,92/ stukexcl. btw
€ 2.001,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 86 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1400 kN |
Dynamisch draaggetal | 1030 kN |
Grenstoerental | 740 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 129 kN |
Gewicht | 1.25 kg |
Gewicht | 43.7 lb |