€ 1.456,79/ stukexcl. btw
€ 1.762,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1200 kN |
Dynamisch draaggetal | 884 kN |
Grenstoerental | 800 tr/min |
Referentietoerental | 9500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 114 kN |
Gewicht | 1.29 kg |
Gewicht | 33.1 lb |