€ 754,71/ stukexcl. btw
€ 913,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 64 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 780 kN |
Dynamisch draaggetal | 586 kN |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 8.43 kg |