€ 944,37/ stukexcl. btw
€ 1.142,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 64 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 780 kN |
Dynamisch draaggetal | 587 kN |
Grenstoerental | 900 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 8.4 kg |
Gewicht | 18.5 lb |