€ 363,98/ stukexcl. btw
€ 440,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 165 mm |
Breedte | 52 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 490 kN |
Dynamisch draaggetal | 385 kN |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Referentietoerental | 3000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 53 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 4.25 kg |
Gewicht | 9.37 lb |
€ 431,92/ stukexcl. btw
€ 522,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026