Eriks
SKF

SKF 2312 M/C3, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 60 mm ID, 130 mm OD, 46 mm WD

  • ERIKS:23756061
  • Fabrikant:7316576605246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met massief messing kooi op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 616,37/ stukexcl. btw

€ 745,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2312
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
87.1 kN
Statisch draaggetal
28.5 kN
Referentietoerental
9500 tr/min
Grenstoerental
7000 tr/min
Alternatieven

€ 590,90/ stukexcl. btw

€ 714,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026