Eriks
SKF

SKF 2311 M/C3, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 55 mm ID, 120 mm OD, 43 mm WD

  • ERIKS:23756056
  • Fabrikant:7316576605208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met massief messing kooi op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 541,31/ stukexcl. btw

€ 654,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2311
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
43 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
76.1 kN
Statisch draaggetal
24 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
7500 tr/min