€ 192,92/ stukexcl. btw
€ 233,43incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2310 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 40 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 43.6 kN |
Statisch draaggetal | 14 kN |
Referentietoerental | 11000 tr/min |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
€ 196,46/ stukexcl. btw
€ 237,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026