Eriks
SKF

SKF 2309 EM, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 45 mm ID, 100 mm OD, 36 mm WD

  • ERIKS:23756038
  • Fabrikant:7316576620867
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig zich instellend kogellager met massief messing kooi op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 278,77/ stukexcl. btw

€ 337,31incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2309
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
63.7 kN
Statisch draaggetal
19.3 kN
Referentietoerental
13000 tr/min
Grenstoerental
9000 tr/min
Alternatieven

€ 327,69/ stukexcl. btw

€ 396,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026