€ 278,77/ stukexcl. btw
€ 337,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2309 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 36 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 63.7 kN |
Statisch draaggetal | 19.3 kN |
Referentietoerental | 13000 tr/min |
Grenstoerental | 9000 tr/min |