€ 158,59/ stukexcl. btw
€ 191,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2309 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 36 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 39 kN |
Statisch draaggetal | 13.4 kN |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
€ 147,54/ stukexcl. btw
€ 178,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026