€ 8.404,86/ stukexcl. btw
€ 10.169,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 400 mm |
Buitendiameter | 600 mm |
Breedte | 148 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 5850 kN |
Dynamisch draaggetal | 3511 kN |
Grenstoerental | 1100 tr/min |
Referentietoerental | 850 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 415 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 144 kg |
Gewicht | 318 lb |