€ 96,16/ stukexcl. btw
€ 116,35incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2308 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 33 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 54 kN |
Statisch draaggetal | 16 kN |
Referentietoerental | 14000 tr/min |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026