Eriks
SKF

SKF 2308 EM/P6, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 40 mm ID, 90 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:23756024
  • Fabrikant:7316577004017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met massief messing kooi op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 260,75/ stukexcl. btw

€ 315,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2308
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
33 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Dynamisch draaggetal
54 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Referentietoerental
14000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min