€ 80,81/ stukexcl. btw
€ 97,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2307 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 39.7 kN |
Statisch draaggetal | 11.2 kN |
Referentietoerental | 16000 tr/min |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
€ 82,59/ stukexcl. btw
€ 99,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026