Eriks
SKF

SKF 2307 EM/C3, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 35 mm ID, 80 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:23756010
  • Fabrikant:7316576621956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met massief messing kooi op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 258,00/ stukexcl. btw

€ 312,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2307
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
39.7 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Referentietoerental
16000 tr/min
Grenstoerental
12000 tr/min