Eriks
SKF

SKF 2307 E-2RS1TN9/C3, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 35 mm ID, 80 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:23756006
  • Fabrikant:7316577739810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met slepende afdichting van nitrile rubber met wapening van staalplaat aan beide zijden.
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 112,25/ stukexcl. btw

€ 135,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2307
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
26.5 kN
Statisch draaggetal
8.5 kN
Referentietoerental
15000 tr/min
Grenstoerental
5600 tr/min