€ 4.793,64/ stukexcl. btw
€ 5.800,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 121 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3800 kN |
Dynamisch draaggetal | 2348 kN |
Grenstoerental | 1400 tr/min |
Referentietoerental | 1100 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 73.5 kg |
Gewicht | 162 lb |