€ 5.169,61/ stukexcl. btw
€ 6.255,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 23064 |
Type | Spherical roller bearing |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 121 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3800 kN |
Dynamisch draaggetal | 2348 kN |
Grenstoerental | 1400 tr/min |
Referentietoerental | 1100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 265 kN |
Prestatieklasse | SKF Explorer |
Gewicht | 75.6 kg |