Eriks
SKF

SKF 2306 E-2RS1TN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 30 mm ID, 72 mm OD, 27 mm WD

  • ERIKS:23755985
  • Fabrikant:7316577069399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met slepende afdichting van nitrile rubber met wapening van staalplaat aan beide zijden.
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 85,33/ stukexcl. btw

€ 103,25incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2306
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
27 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
22.5 kN
Statisch draaggetal
6.8 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Grenstoerental
6700 tr/min
Alternatieven

€ 85,27/ stukexcl. btw

€ 103,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026