€ 3.455,10/ stukexcl. btw
€ 4.180,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 104 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2550 kN |
Dynamisch draaggetal | 1677 kN |
Grenstoerental | 460 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 212 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 45.9 kg |
Gewicht | 101 lb |