€ 2.055,79/ stukexcl. btw
€ 2.487,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 90 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1860 kN |
Dynamisch draaggetal | 1261 kN |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Referentietoerental | 1600 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 163 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 28.2 kg |
Gewicht | 62.1 lb |
€ 1.868,34/ stukexcl. btw
€ 2.260,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026