€ 55,02/ stukexcl. btw
€ 66,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2304 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 21 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 18.2 kN |
Statisch draaggetal | 4.75 kN |
Referentietoerental | 26000 tr/min |
Grenstoerental | 19000 tr/min |