Eriks
SKF

SKF 2304 E-2RS1TN9/C3, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 20 mm ID, 52 mm OD, 21 mm WD

  • ERIKS:23755949
  • Fabrikant:7316572284575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met slepende afdichting van nitrile rubber met wapening van staalplaat aan beide zijden.
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 56,39/ stukexcl. btw

€ 68,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2304
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
21 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
14.3 kN
Statisch draaggetal
4 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Grenstoerental
9000 tr/min