€ 1.937,14/ stukexcl. btw
€ 2.343,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 75 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1340 kN |
Dynamisch draaggetal | 917 kN |
Grenstoerental | 620 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 16.5 kg |
Gewicht | 37.5 lb |