€ 1.199,00/ stukexcl. btw
€ 1.450,79incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 74 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1250 kN |
Dynamisch draaggetal | 883 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 114 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 15.9 kg |
Gewicht | 35.1 lb |
€ 1.271,92/ stukexcl. btw
€ 1.539,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026