€ 1.316,73/ stukexcl. btw
€ 1.593,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 67 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1060 kN |
Dynamisch draaggetal | 745 kN |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Referentietoerental | 2200 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 12.2 kg |
Gewicht | 26.9 lb |
€ 1.133,41/ stukexcl. btw
€ 1.371,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026