€ 1.130,82/ stukexcl. btw
€ 1.368,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 60 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 880 kN |
Dynamisch draaggetal | 614 kN |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 8.88 kg |
Gewicht | 19.6 lb |
€ 954,69/ stukexcl. btw
€ 1.155,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026