€ 643,41/ stukexcl. btw
€ 778,53incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 53 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 680 kN |
Dynamisch draaggetal | 485 kN |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 68 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 6.02 kg |
Gewicht | 13.3 lb |