Eriks
SKF

SKF 23028 CC/W33, Tweerijig tonlager, 140 mm ID, 210 mm OD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:23755912
  • Fabrikant:7316576601644
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijige tonlagers hebben twee rijen rollen met een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring. De twee loopbanen van de binnenring staan onder een hoek schuin met de hartlijn van de as. De lagers kunnen zich instellen en zijn daardoor ongevoelig voor de scheefstelling van de as ten opzichte van het huis en voor doorbuigen van de as. Tweerijige tonlagers kunnen niet alleen hoge radiale belasting maar ook axiale belastingen in beide richtingen opnemen.

Het standaardassortiment tweerijige tonlagers omvat niet afgedichte lagers, afgedichte lagers en lagers voor schudzeven.

Niet afgedichte tweerijige tonlagers
Open tweerijige tonlagers zijn leverbaar met zowel een cilindrische boring als met een conische boring. De lagers met een conische boring met achtervoegsel K30 hebben een coniciteit van 1:30. De andere lagers met achtervoegsel K hebben een coniciteit van 1:12. Om een efficiënte smering van het lager mogelijk te maken zijn de meeste tonlagers voorzien van een smeergroef en drie smeergatenm in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 643,41/ stukexcl. btw

€ 778,53incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
230
Type
Double-row spherical roller bearing
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
53 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
680 kN
Dynamisch draaggetal
485 kN
Grenstoerental
3400 tr/min
Referentietoerental
2600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
68 kN
Prestatieklasse
Normaal
Gewicht
6.21 kg
Gewicht
13.7 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23028-E1A-XL-M

  • Eriks:11660476
  • Manufacturer:190010530000

€ 673,95/ stukexcl. btw

€ 815,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026