€ 762,88/ stukexcl. btw
€ 923,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 52 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 610 kN |
Dynamisch draaggetal | 452 kN |
Grenstoerental | 900 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 62 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 5.59 kg |
Gewicht | 12.3 lb |