€ 337,61/ stukexcl. btw
€ 408,51incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 45 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 440 kN |
Dynamisch draaggetal | 326 kN |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 46.5 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 3.68 kg |
Gewicht | 8.12 lb |
€ 402,13/ stukexcl. btw
€ 486,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026