€ 11.829,95/ stukexcl. btw
€ 14.314,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 22356 |
Type | Spherical roller bearing |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 580 mm |
Breedte | 175 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 5200 kN |
Dynamisch draaggetal | 4158 kN |
Grenstoerental | 1100 tr/min |
Referentietoerental | 800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 365 kN |
Prestatieklasse | SKF Explorer |
Gewicht | 215 kg |
Gewicht | 474 lb |