€ 9.502,29/ stukexcl. btw
€ 11.497,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 165 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4550 kN |
Dynamisch draaggetal | 3680 kN |
Grenstoerental | 1100 tr/min |
Referentietoerental | 850 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 175 kg |
Gewicht | 386 lb |